草刈りコードホルダー ガッツミジェット

草刈りコードホルダー ガッツミジェット - 斎藤撚糸

操作性に優れ、全てのコードに対応するコードホルダー。

用途電気草刈機、充電式草刈機、エンジン草刈機兼用。お試しコード2種類付。質量(g)115外径(mm)105断面タイプ四角内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14224964-
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする