草刈2WAYエプロン

草刈2WAYエプロン - 斎藤撚糸
(1件のレビュー)

草刈、農作業の必需品、エプロンとしてもズボンとしても使える2ウェイエプロン。

用途足回りのジッパーを閉じてエプロンとして、ジッパーをあけてズボンとして使えます。サイズフリー材質(メッシュ部)ポリエステル、(生地部)ポリエステル+ポリウレタン樹脂質量(kg)0.336寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)970×700×5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14225323-
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14225323
2024-04-06
用途: ナイロンコードでの草刈り作業
電気・ガス・熱供給・水道業

地元のホームセンターで買って良かったのと、値段もこちらが安かったので購入。以前は別のエプロンタイプを使っていましたが、動きやすいのでいつもズボンとして使っています。
メッシュ生地なのも涼しくて良いです。サイズはフリーですが、身長170cm股下75cmの私には丁度良いです。背後の留めがもう少し簡単に出来たらさらに良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする