曜日別特売

冷凍庫66L

冷凍庫66L - Haier(ハイアール)冷凍庫66L - Haier(ハイアール)

ブロック肉や魚など、食材の出し入れも楽におこなえる上開き冷凍庫。
おいしさを逃さない急冷スイッチ。

用途ちょこっとフリージングにぴったり定格内容積(L)66仕様急冷スイッチ、水抜き栓、冷凍室性能・フォースター式付属品バスケット×1個ホワイト消費電力(W)(電動機)60本体質量(kg)28電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)冷却方式直冷式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×560×855運転音(dB)約25冷媒R600a霜取方法手動年間消費電力量(kWh/年)143省エネ基準達成率(%)107(目標年度2021年度)内容量1台
注意
※配送は車上渡しになります。※配線・設置は対応しておりません。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14207909JF-NC66F(W)
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする