SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B40-33Z)
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
33
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
基本形
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~750
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
取付金具
基本形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
無
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14486536
CM2B40-33Z
CADデータダウンロード
¥
9,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください