JEJアステージ
キャリング ボックス44
(1件のレビュー)
タイヤの溝が無く、ほこりが溜まりにくい、フラットなフタ。
衣類などにあとがつきにくい、曲面仕上げ。
材質
ポリプロピレン
耐荷重(kg)
約10
フタ
あり
耐熱温度(℃)
-20~120
外寸法・幅(mm)
740
外寸法・高さ(mm)
350
外寸法・奥行(mm)
440
TKG品番
9-0177-0801
TKG品番(2017)
6-0170-1501
コンテナ種類
ベタ目
フタの種類
バックル式
有効内寸法・奥行(mm)
372
有効内寸法・高さ(mm)
300
有効内寸法・幅(mm)
652
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14681897
‐
80.0
740×440×350
¥
3,200
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください