BK ステンレスタンク用絞り製台車

BK ステンレスタンク用絞り製台車 - 弁慶(本間冬治工業)
材質(車輪)ゴム製内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
間口W×奥行D×高さH(mm)
車輪
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1468211660・80・100L兼用654×454×177Φ100(自在×2 固定×2)200
39,000
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
14682134150・200L兼用820×580×199Φ100(自在×2 固定×2)400
54,200
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
14682159300・400L兼用1020×720×199Φ100(自在×2 固定×2)720
61,400
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
14682168500L用1250×780×232Φ130(自在×2 固定×2)800
71,500
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする