曜日別特売

ロック&ロック テーブルトップコンテナースクエア

ロック&ロック テーブルトップコンテナースクエア - ロック&ロックロック&ロック テーブルトップコンテナースクエア - ロック&ロックロック&ロック テーブルトップコンテナースクエア - ロック&ロック
(2件のレビュー)

テーブルトップシリーズ本体に新素材トライタン(Tritan)を採用。
BPAを含まない、透明性、耐衝撃性に優れた保存容器です。
ガラスのような透明度と抜群の耐久性を兼ね備え、電子レンジ、食器洗浄機でもご使用いただけます。
ロック&ロックの名の通り、4面ロックとシリコンパッキンで汁も臭いも漏らしません。
テーブルウェアにも使える保存容器。ガラスのような透明感。
保存容器としてはもちろん、蓋をはずしてそのまま器としてご使用いただけます。

形状角形機能ロック機能付き電子レンジ○(500W,600Wのみ)内容量1個
注意
※高出力の電子レンジでは使用しないでください。
※レンジ出力を500Wもしくは600Wに切り替えてご使用ください。
※電子レンジでご使用の際は必ずフタをはずしてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14683044LBF2110.38
1,270
799
879(税込)
翌々日出荷
14683069LBF2310.58
1,560
989
1,088(税込)
3日以内出荷
14683087LBF2510.98
1,980
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-12-26
用途: レンジ使用時
その他業種

レンジ使用時、600wで軽くラップをして温めたのですが、ラップが張り付いて取れなくなりました。
3回洗い、ガムテープなどでシールを剥がす時の様にしていますが取れませんでした。
残念です。

対象商品 : 14683044
2021-08-26
用途: 自作の紅ショウガ入れとして
運輸・通信業

トライタンなので凄く透明度が高く、冷蔵庫の中で横から見ると食品がとてもきれいに見えます。
容れ物の色は味に関係がないものですが、見てて楽しい気分になります。熱や酸に強いのも食品保存用として利点ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする