ロック&ロック テーブルトップコンテナーラウンドドーム型

ロック&ロック テーブルトップコンテナーラウンドドーム型 - ロック&ロックロック&ロック テーブルトップコンテナーラウンドドーム型 - ロック&ロックロック&ロック テーブルトップコンテナーラウンドドーム型 - ロック&ロック
(2件のレビュー)

テーブルトップシリーズ本体に新素材トライタン(Tritan)を採用。
BPAを含まない、透明性、耐衝撃性に優れた保存容器です。
ガラスのような透明度と抜群の耐久性を兼ね備え、電子レンジ、食器洗浄機でもご使用いただけます。
ロック&ロックの名の通り、4面ロックとシリコンパッキンで汁も臭いも漏らしません。
テーブルウェアにも使える保存容器。ガラスのような透明感。
保存容器としてはもちろん、蓋をはずしてそのまま器としてご使用いただけます。

形状丸形機能ロック機能付き電子レンジ○(500W,600Wのみ)内容量1個
注意
※高出力の電子レンジでは使用しないでください。
※レンジ出力を500Wもしくは600Wに切り替えてご使用ください。
※電子レンジでご使用の際は必ずフタをはずしてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14683184LBF6510.42
1,480
919
1,011(税込)
3日以内出荷
14683209LBF6610.63
1,760
999
1,099(税込)
3日以内出荷
14683227LBF6710.92
2,200
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14683209
2023-08-03
用途: サラダ用に
その他業種

見た目がとても綺麗で気に入りました。偶然見かけて購入してみたのですが、サラダ用にいい感じです。

対象商品 : 14683209
2020-07-16
用途: お弁当箱として
サービス業

ランチにいつもサラダを持っていくので、お弁当箱として購入。サラダはかさばるので、ドーム型だと野菜が潰れなくて良いです。意外と沢山入ります。お気に入りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする