曜日別特売

18-8 HACCP浅型パンチボール

18-8 HACCP浅型パンチボール - YUKIWA(ユキワ/三宝産業)
(1件のレビュー)
穴径(Φmm)1.5内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
外径×深さ(Φmm×mm)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
146851441.5320×8330
9,350
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
146850991.5160×4715
2,850
取扱い終了
代替品有
146851081.5200×5518
3,300
取扱い終了
代替品有
146851171.5230×6321
4,300
取扱い終了
代替品有
146851261.5260×6724
5,500
取扱い終了
代替品有
146851351.5290×7527
7,600
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
146850994665858815cm‐ UK18-8パンチングHACCP浅型パンチボール YUKIWA(ユキワ/三宝産業) 46658588UK18-8パンチングHACCP浅型パンチボールYUKIWA(ユキワ/三宝産業)1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
146851084665859718cm‐ UK18-8パンチングHACCP浅型パンチボール YUKIWA(ユキワ/三宝産業) 46658597UK18-8パンチングHACCP浅型パンチボールYUKIWA(ユキワ/三宝産業)1個
2,298
税込2,528
注文コードが変更になりました
146851174665860621cm‐ UK18-8パンチングHACCP浅型パンチボール YUKIWA(ユキワ/三宝産業) 46658606UK18-8パンチングHACCP浅型パンチボールYUKIWA(ユキワ/三宝産業)1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
146851264665861524cm‐ UK18-8パンチングHACCP浅型パンチボール YUKIWA(ユキワ/三宝産業) 46658615UK18-8パンチングHACCP浅型パンチボールYUKIWA(ユキワ/三宝産業)1個
3,598
税込3,958
注文コードが変更になりました
146851354665862427cm‐ UK18-8パンチングHACCP浅型パンチボール YUKIWA(ユキワ/三宝産業) 46658624UK18-8パンチングHACCP浅型パンチボールYUKIWA(ユキワ/三宝産業)1個
4,898
税込5,388
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-19
用途: 老人ホームの介護食の食品濾過
製造業

パンチング穴φが1.5mmと小さく湾曲してる面でも穴のサイズが
変わっていないのがいいところです
安価なものは穴φが2mmほどで大きいです
この些細な差ですが使用に決め手です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする