曜日別特売

シリコン サラクリーナー

シリコン サラクリーナー - 大泉合成シリコン サラクリーナー - 大泉合成シリコン サラクリーナー - 大泉合成シリコン サラクリーナー - 大泉合成シリコン サラクリーナー - 大泉合成シリコン サラクリーナー - 大泉合成シリコン サラクリーナー - 大泉合成シリコン サラクリーナー - 大泉合成
耐熱温度(℃)-20~200繰り返し・詰め替え対応内容量1個
全10種類を絞り込む
10種類すべて表示中
注文コード
品番
幅W×全長(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14686605ホワイト120×2209-0448-21016-0400-2001
2,600
1,998
2,198(税込)
当日出荷
14686614レッド120×2209-0448-21026-0400-2002
2,600
1,998
2,198(税込)
当日出荷
14686623ブルー120×2209-0448-21036-0400-2003
2,600
1,998
2,198(税込)
当日出荷
14686639イエロー120×2209-0448-21046-0400-2004
2,600
1,998
2,198(税込)
当日出荷
14686648グリーン120×2209-0448-21056-0400-2005
2,600
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
14686657ホワイト130×3909-0448-22016-0400-2101
5,800
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
14686666レッド130×3909-0448-22026-0400-2102
5,800
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
14686675ブルー130×3909-0448-22036-0400-2103
5,800
3,998
4,398(税込)
当日出荷
14686684イエロー130×3909-0448-22046-0400-2104
5,800
3,998
4,398(税込)
当日出荷
14686693グリーン130×3909-0448-22056-0400-2105
5,800
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする