折り畳み水切りラック プレート

折り畳み水切りラック プレート - 山崎実業折り畳み水切りラック プレート - 山崎実業折り畳み水切りラック プレート - 山崎実業折り畳み水切りラック プレート - 山崎実業折り畳み水切りラック プレート - 山崎実業折り畳み水切りラック プレート - 山崎実業

シンクのスペースを有効活用でき、調理スペースが広く使え、台所仕事がより快適になります。キャップとワイヤーが取り外せるので水道蛇口を
避けて設置することもできます。使わない時はクルッと巻いて収納できる折り畳み水切りラック。

材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、キャップ:シリコーンホワイト質量(g)約810耐荷重(kg)約4対応L・奥行き:約54cm以下のシンク寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26×58×0.8適合サイズ(cm)シンク奥行/約54以下TKG品番9-0798-0401内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14690613
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする