曜日別特売

銀未来 ワンタッチボトル

銀未来 ワンタッチボトル - フォーエバー銀未来 ワンタッチボトル - フォーエバー銀未来 ワンタッチボトル - フォーエバー

銀の効果で大腸菌などの雑菌類をゼロに!
虫歯菌(ミュータンス菌)にも効果があります!
世界唯一の銀抗菌ステンレスボトルです。
銀の抗菌効果で水質も浄化され安心して飲む事が出来ます。

容量(mL)500間口W×奥行D×高さH(mm)76×76×240口径(mm)約50商品タイプワンタッチタイプ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
14691347ブラック
8,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
14691356ゴールド
8,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
2026
0330日まで
14691365レッド
8,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする