田辺金具
銅 コーヒードリッパー 槌目入
熱伝導が良く、熱をむらなく伝えます。雑味のない、高級感ある味わいを堪能できます。
サイズ
大
材質
本体/純銅(内面:錫メッキ)、ハンドル/真鍮
直径(Φmm)
115
質量(g)
174
板厚(mm)
0.8
間口×高さ(mm)
130×90
TKG品番
9-0903-0501
TKG品番(2017)
6-0808-0401
内容量
1個
注意
※フィルターは、円すい形ペーパーフィルターを ご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14691548
4222
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください