トーダイ
PP ジグザグトレー
材質
PP
仕様
鉄ワイヤーフレーム
色
ブラウン
高さ(mm)
(前面)50
有効内寸法(mm)
400(奥行)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口W×奥行D×高さH(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14693998
ZT-3041-BR
300×410×100
9-1146-1101
6-1024-1101
¥
3,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
14694016
ZT-6041-BR
600×410×100
9-1146-1102
6-1024-1102
¥
7,400
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください