ガラスのウロコ取り

ガラスのウロコ取り - ワコー
(2件のレビュー)

鏡、ガラス面についたガンコな汚れを落とします。
必ず水をかけながら軽くこすり洗いをして下さい。

材質研磨部/ポリウレタン・ポリエステル・人工ダイヤモンド・エポキシ樹脂、スポンジ部/ポリエチレン全長(mm)60サイズL寸法(奥行D×高さH)(mm)40×30TKG品番9-1324-0701TKG品番(2017)6-1184-0701繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14696895
1,040
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14696895
2025-11-28
用途: 黒光沢部分への使用は、傷が残り光沢部分に線が残る
卸売・小売業

光沢部分への使用は線が残り控えた方が賢明。
ウロコとりのガラスへの使用は満足。

2025-10-03
用途: 自動車窓のうろこ取り
農・林・水産業

直ぐにうろこが取れてよかったのですが、ガラス表面に細かな傷が残り残念でした。研磨材も角の部分が剥がれやすく長くは使えないと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする