サンデン・リテールシステム
自動手指消毒器 て・きれいき
超音波噴霧方式でミクロの霧がすみずみまで消毒。
わずか3秒で消毒完了の静音タイプ。
アルコール消毒液の霧が細かいので、乾きが早く手拭き不要。
質量(kg)
4.5
電源(V)
単相100(50/60Hz)
間口W×奥行D×高さH(mm)
282×191×480
消費電力(W)
待機時7、噴霧時46
方式
(噴射)超音波霧化式
タンク容量(mL)
1200(補給量1000)
設置方法
卓上又は壁掛け(オプション)
検知方式
赤外線センサー
噴霧量(mL)
0.75、1、2、3、4の5段階
TKG品番
9-1439-0401
TKG品番(2017)
6-1290-0501
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※消毒液は<AAL-16>アルタン78-Rをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14697884
TEK-103D
¥
121,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください