サンデン・リテールシステム
自動手指消毒器 て・きれいき
型ながら手をまんべんなく消毒できます。
ノズルの目詰まりがなく、メンテナンスが簡単です。
質量(kg)
1.5(電池除く)
間口W×奥行D×高さH(mm)
153×173×297
電源
単2アルカリ電池4個(付属)
方式
(噴射)圧力ポンプ式
消費電力
約3ヶ月(0.75mL噴射×100回/1日)
タンク容量(mL)
1000
設置方法
卓上又は壁掛け
検知方式
赤外線センサー
噴霧量(mL)
0.75、1、2、3、4の5段階
TKG品番
9-1439-0501
TKG品番(2017)
6-1290-0601
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※消毒液は<AAL-16>アルタン78-Rをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14697893
MINITEK-M1B-2
¥
47,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください