トータス
hanao スリッパ麻の葉柄
材質
ポリエステルパイン、綿(鼻緒)
仕様
使い捨て、1足袋入
全長(mm)
285
サイズ
フリー
靴タイプ
スリッパ
内容量
1セット(10足)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14698584
‐
麻の葉柄 赤
¥
7,200
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
14698593
‐
麻の葉柄 青
¥
7,200
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください