トータス
hanao スリッパ十字かすり
色
十字かすり だいだい
材質
ポリエステルパイン、綿(鼻緒)
仕様
使い捨て、1足袋入
全長(mm)
285
サイズ
フリー
TKG品番
9-1464-0103
TKG品番(2017)
6-1312-0103
靴タイプ
スリッパ
内容量
1セット(10足)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14698609
‐
¥
7,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください