トータス
ウォッシャブルスリッパメッシュタイプ
色
黒
仕様
1足袋入
材質
ナイロン
全長(mm)
285
サイズ
フリー
TKG品番
9-1464-0801
TKG品番(2017)
6-1312-0401
内容量
1セット(90足)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14698636
‐
¥
83,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください