曜日別特売

前掛け エプロン ショート丈 和食 作業用

前掛け エプロン ショート丈 和食 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)前掛け エプロン ショート丈 和食 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)前掛け エプロン ショート丈 和食 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

和食店・割烹・旅館などの接客業務にぴったりな、和風のショート丈前掛けです。
和柄をモダンにアレンジしたデザインで、和洋問わず幅広いシーンにマッチします。
デザイン性と実用性を兼ね備えた6ポケット仕様で、業務中の小物収納にも便利。
ブラック・エンジの2色展開で、お好みに合わせてお選びいただけます。

用途厨房・接客向けユニフォームサイズフリー混率(%)ポリエステル80+綿20身幅(cm)106生地ドビースラブプリント+ドビースラブ紐長(cm)76内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TKG品番
前中心丈(cm)
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14699467JA-6807エンジ9-1513-0301326-1353-0701
4,900
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
14699476JA-6808ブラウン9-1513-0302326-1353-0702
3,800
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
14699485JA-6809ブラック9-1513-0303326-1353-0703
4,900
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
14699433JA-6810ブラウン9-1513-0201356-1353-0601
3,800
取扱い終了
14699449JA-6811ブラウン9-1513-0202356-1353-0602
3,800
取扱い終了
14699458JA-6812ブラック9-1513-0203356-1353-0603
3,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする