サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
ソムリエ前掛
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル100
身幅(cm)
103
生地
ポプリン
前中心丈(cm)
75
紐長(cm)
270
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14700124
EA-6727
オレンジ
9-1521-0601
6-1361-0603
¥
3,300
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
14700106
EA-6725
グリーン
9-0000-0000
6-1361-0601
¥
3,300
取扱い終了
14700115
EA-6726
マスタード
9-0000-0000
6-1361-0602
¥
3,300
取扱い終了
14700133
EA-6728
ブラウン
9-0000-0000
6-1361-0604
¥
3,300
取扱い終了
14700149
EA-6729
千鳥格子
9-1521-0602
6-1361-0605
¥
3,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください