アヅミ産業
紙カップ ココケース 丸型
(2件のレビュー)
電子レンジにご使用できます。
材質
紙、PET
内容量
1パック(500枚)
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
底径(Φmm)
高さ(mm)
TKG品番(2017)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14700413
‐
5号深
緑
30
23
6-1394-0101
9-1565-1401
¥
750
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
14700429
‐
5号深
赤
30
23
6-1394-0102
9-1565-1402
¥
750
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
14700438
‐
5号深
黄
30
23
6-1394-0103
9-1565-1403
¥
750
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
14700447
‐
6号深
緑
40
25
6-1394-0104
9-1565-1404
¥
900
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
14700456
‐
6号深
赤
40
25
6-1394-0105
9-1565-1405
¥
900
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
14700465
‐
6号深
黄
40
25
6-1394-0106
9-1565-1406
¥
900
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
14700474
‐
7号深
緑
42
29
6-1394-0107
9-1565-1407
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
14700483
‐
7号深
赤
42
29
6-1394-0108
9-1565-1408
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
14700499
‐
7号深
黄
42
29
6-1394-0109
9-1565-1409
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
14700508
‐
8号深
緑
48
31
6-1394-0110
9-1565-1410
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
14700517
‐
8号深
黄
48
31
6-1394-0112
9-1565-1412
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
14700526
‐
9号深
緑
55
30
6-1394-0113
9-1565-1413
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
14700535
‐
9号深
赤
55
30
6-1394-0114
9-1565-1414
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
14700544
‐
9号深
黄
55
30
6-1394-0115
9-1565-1415
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
14700553
‐
10号深
緑
55
36
6-1394-0116
9-1565-1416
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
14700569
‐
10号深
赤
55
36
6-1394-0117
9-1565-1417
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
14700578
‐
10号深
黄
55
36
6-1394-0118
9-1565-1418
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください