アヅミ産業
紙カップ ココケース 正角
(1件のレビュー)
電子レンジにご使用できます。
サイズ
正角
材質
紙、PET
底径(Φmm)
60
間口×高さ(mm)
60×30
内容量
1パック(500枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
底径(Φmm)
間口×高さ(mm)
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14700736
‐
60
60×30
緑
9-1565-1601
6-1394-0301
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
14700745
‐
60
60×30
赤
9-1565-1602
6-1394-0302
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
14700754
‐
60
60×30
黄
9-1565-1603
6-1394-0303
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください