アヅミ産業
紙カップ ココケース 角大
(1件のレビュー)
電子レンジにご使用できます。
サイズ
角大
材質
紙、PET
底径(Φmm)
50
間口×高さ(mm)
70×30
内容量
1パック(500枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
底径(Φmm)
間口×高さ(mm)
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14700763
‐
50
70×30
緑
9-1565-1701
6-1394-0401
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
14700779
‐
50
70×30
赤
9-1565-1702
6-1394-0402
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
14700788
‐
50
70×30
黄
9-1565-1703
6-1394-0403
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください