清水食器
ニューギンザベース
材質
ステンレス
奥行(mm)
160
間口(mm)
160
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14703238
0641A
M
320
9-1707-0301
6-1531-0301
¥
34,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
14703247
0643A
S
200
9-1707-0302
6-1531-0302
¥
31,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください