萬洋
樹脂アメニティバスケット 角長
種類
客室アイテム、洗面アメニティ
内容量
1個
全6種類を絞り込む
サイズ
中
大
小
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×奥行D)(mm)
高さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14720056
‐
小
200×120
(低部/高部)40/70
アイボリー
¥
1,560
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
14720074
‐
中
250×150
(低部/高部)40/70
アイボリー
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
14720099
‐
大
300×200
(低部/高部)40/80
アイボリー
¥
2,560
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
14720117
‐
小
200×120
(低部/高部)40/70
こげ茶
¥
1,560
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
特別運賃
14720135
‐
中
250×150
(低部/高部)40/70
こげ茶
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
14720144
‐
大
300×200
(低部/高部)40/80
こげ茶
¥
2,560
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
400
/
税込
¥
440
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980