萬洋
樹脂アメニティバスケット 小判
種類
客室アイテム、洗面アメニティ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×奥行D)(mm)
高さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14720169
‐
小
200×120
(低部/高部)40/70
アイボリー
¥
1,560
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
14720187
‐
中
250×150
(低部/高部)40/70
アイボリー
¥
2,000
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
14720196
‐
大
300×200
(低部/高部)40/80
アイボリー
¥
2,560
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
14720214
‐
小
200×120
(低部/高部)40/70
こげ茶
¥
1,560
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
14720239
‐
中
250×150
(低部/高部)40/70
こげ茶
¥
2,000
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
14720257
‐
大
300×200
(低部/高部)40/80
こげ茶
¥
2,560
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください