友屋
三角イーゼル
材質
本体/ラバーウッド・塗装仕上
仕様
パネル受け/奥行50mmまで7段階に高さ調節可能、B1タテサイズまでのパネルに対応
質量(kg)
1.4
色
ホワイト
間口W×奥行D×高さH(mm)
530×550×1070
耐荷重(kg)
5
TKG品番
9-2514-0802
TKG品番(2017)
6-2303-0802
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14721465
42139WHT
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください