曜日別特売

ドリルドライバー

ドリルドライバー - 角利(角利産業)
セット内容電動ドライバー本体、キャリングケース、ドライバービット(No.1、No.2、段付No.1、段付No.2、PZ2、PZ3、-6mm)、ドリルビット(1.6、2.4、3.2、4.0、4.8mm)、ソケット6.35mm角(4.5、5.0、6.0、7.0、8.0、10.0、11.0、12.0mm)、6.35mm角ソケットアダプター質量(kg)2.2間口W×奥行D×高さH(mm)320×295×110定格消費電力(W)180穴あけ能力(mm) 鉄工Φ5迄穴あけ能力(mm) 木工Φ10迄定格使用時間(分)20TKG品番9-2601-1001TKG品番(2017)6-2393-0201内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14721745MDD-010
12,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする