曜日別特売

半自動溶接機(1.0mmワイヤー仕様)

半自動溶接機(1.0mmワイヤー仕様) - マイト工業株式会社半自動溶接機(1.0mmワイヤー仕様) - マイト工業株式会社

CO2/MAG/MIG/TIG/手棒溶接可能
液晶スクリーン採用により一つの画面で多彩な設定を簡単操作
単相100V/単相200V兼用、すっきり設計で使用場所を選びません
シナジックモード・マニュアルモードの選択が可能
スパッタ制御機能搭載でスパッタ量を低減
ノンガスワイヤ使用でノンガス溶接も可能
ワイヤ送給装置内蔵一体型
ブレージング溶接が可能

定格使用率(%)40セット内容溶接電源:MDM-200、溶接トーチ:SB-240A-10(トーチ長さ3m、SS/SUS用チップ1.0mm用付、SS/SUS用スプリングライナー1.0mm/1.2mm(兼用)付)、送給ローラー:0.8/1.0mm ワイヤー用(兼用)、アースケーブル:3m×1本、ガスホース:3m×1本(ガスホースニップル(5/8UNF)×1、ホースバンド×2付)、ガス流量調整器:R-8LS(阪口製作所社製)質量(kg)18コード長さ(m)4.0sq×2.5(先端圧着端子 5.5-5)定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)【CO2/MAG/MIG】単相100 単相200、【手棒】単相100 単相200、【TIG】単相100 単相200定格出力電流(A)【CO2/MAG/MIG】130(単相100)、200(単相200)、【手棒】100(単相100)、200(単相200)、【TIG】140(単相100)、200(単相200)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)220×520×410定格入力(kVA)【CO2/MAG/MIG】3.7(単相100)、7.6(単相200)、【手棒】3.0(単相100)、7.4(単相200)、【TIG】2.8(単相100)、4.4(単相200)冷却方式強制風冷定格入力電流(A)【CO2/MAG/MIG】37(単相100)、38(単相200)、【手棒】30(単相100)、37(単相200)、【TIG】28(単相100)、22(単相200)定格入力(kW)【CO2/MAG/MIG】4.0(単相100)、8.4(単相200)、【手棒】3.3(単相100)、8.2(単相200)、【TIG】3.1(単相100)、4.9(単相200)出力電流範囲(A)【CO2/MAG/MIG】25~130(単相100)、25~200(単相200)、【手棒】10~100(単相100)、10~200(単相200)、【TIG】10~140(単相100)、10~200(単相200)最高無負荷電圧(V)67(CO2/MAG/MIG)溶接方法CO2/MAG/MIG、手棒、TIG内容量1台
注意
※ワイヤーは付属しておりません。別途お求めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14680059MDM-200S10
390,000
249,800
274,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする