マイト工業株式会社
鉄ソリッドワイヤー
ワイヤー径(Φmm)
0.9
ワイヤー種類
ソリッド
適合機種
MDM-200
タイプ
軟鋼用
内容
1巻(5kg)
JIS規格
Z3312 YGW12
AWS規格
ER70S-6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個(5kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14680856
MFSY-0905
¥
8,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください