曜日別特売

マイトスケーラ

マイトスケーラ - マイト工業株式会社

ハイパワー(最大90A出力)
100V/200V兼用
クロス・刷毛切替機能搭載
2人同時使用可能
2人同時使用時には刷毛・クロスの複合使用が可能
No.1/2B/HL/鏡面など出力切替・電解液の選択で様々な表面処理が可能
オートリセット回路内蔵
電極クリーナー機能搭載
チタンの処理も可能
大型クロス(コテッシャー)が使用可能

セット内容中性電解液 SUS-HS 250mL×1本、中性電解液 SUS-WP 250mL×1本、中性電解液 SUS-200 250mL×1本、中性電解液 SUS-400 250mL×1本、弱酸性電解液 SUS-N 250mL×1本、中和剤(スプレー) 500mL×1本、電解液容器×2個、刷毛(ブラシ)1型 SHK-860×2本、刷毛(ブラシ)2型 SHK-H900×2本、刷毛用束ねチューブ HKT-860×2本、M6延長シャフト M6-ECS×2本、M5変換アダプター HKA-65×2個、No.3ステッシャー STN-3×2個、ムクステッシャー STM-25×2個、細径ステッシャー STH-10×1個、スーパーフェルト×5枚、スーパークロス 30cm、リングクロス(小)×20枚、細径スーパークロス 20cm、ホルダーコード5m BSHK-123-5×2本、アースコード3m SAK-13579×2本質量(kg)15コード長さ(m)2(接地3P 20A 250V プラグ付)定格出力電流(A)90入力電圧(V)単相100/単相200外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)320×430×285入力周波数(Hz)50/60入力電流(A)20(単相100V)/10(単相200V)アズワン品番65-2354-99内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14681039MS-4200
オープン
689,800
758,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電解器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする