曜日別特売

電解液(中性)

電解液(中性) - マイト工業株式会社電解液(中性) - マイト工業株式会社電解液(中性) - マイト工業株式会社電解液(中性) - マイト工業株式会社
(1件のレビュー)
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1缶
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
容量(L)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14681319SUS-400 1L各種クロス用1各種クロス用
13,800
7,998
8,798(税込)
当日出荷
14681346SUS-400 4L各種クロス用4各種クロス用
40,000
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
14681373SUS-400 10L各種クロス用10各種クロス用
100,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
14681398SUS-400 20L各種クロス用20各種クロス用
170,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
14681416SUS-HS 1L刷毛・各種クロス兼用1刷毛・各種クロス兼用
13,800
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
14681434SUS-HS 4L刷毛・各種クロス兼用4刷毛・各種クロス兼用
40,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
14681468SUS-HS 10L刷毛・各種クロス兼用10刷毛・各種クロス兼用
100,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
14681495SUS-HS 20L刷毛・各種クロス兼用20刷毛・各種クロス兼用
170,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
14681513SUS-WP 1L-1刷毛・各種クロス兼用
13,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
14681547SUS-WP 4L-4刷毛・各種クロス兼用
40,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
14681574SUS-WP 10L-10刷毛・各種クロス兼用
100,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
14681599SUS-WP 20L-20刷毛・各種クロス兼用
170,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14681513SUS-WP 1L52588684SUS-WH 1LSUS-WP 1L 中性電解液 マイト工業株式会社 52588684中性電解液マイト工業株式会社1缶
9,198
税込10,118
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
14681547SUS-WP 4L52588700SUS-WH 4LSUS-WP 4L 中性電解液 マイト工業株式会社 52588700中性電解液マイト工業株式会社1缶
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
14681574SUS-WP 10L52588709SUS-WH 10LSUS-WP 10L 中性電解液 マイト工業株式会社 52588709中性電解液マイト工業株式会社1缶
66,980
税込73,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
14681599SUS-WP 20L52588718SUS-WH 20LSUS-WP 20L 中性電解液 マイト工業株式会社 52588718中性電解液マイト工業株式会社1缶
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14681416
2023-03-31
用途: ステンレス溶接の焼けとり
KEEKS建設業・工事業

クロスと刷毛で使い分けができるので良い
中性液の中では処理スピードが早い方だと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接焼け取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする