遮光メガネ

遮光メガネ - マイト工業株式会社遮光メガネ - マイト工業株式会社

2gの超軽量・小型の液晶式メガネで圧迫感なし
フレームサイドから侵入するアーク光を防ぐサイドプロテクターの脱着が可能
TIG・半自動・アーク溶接対応
応答速度1/20000秒、目を傷めない超高速遮光

遮光度作業前:#3±0.1、WELD:#7~#11、CUT:#5・#6質量(g)92(サイドプロテクター含まず)種類遮光メガネ使用温度範囲(℃)-5~55外形寸法(mm)149×173×56電源リチウム電池(CR-2032×2個)感度調整方法LOW~HIGH (5段階切替)電池寿命(時間)1000(使用環境により異なります)応答速度1/20000秒視界範囲(mm)55×35(2ヶ所)アズワン品番64-9308-95RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※長時間の溶接を行う場合、顔や首などをアーク光保護対策の上ご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14681626MR-01
40,000
25,980
28,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする