遮光プレート

遮光プレート - マイト工業株式会社
(2件のレビュー)

新開発液晶採用で鮮明な視界を確保!
耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減!
TIG溶接対応(推奨溶接電流35~200A)
ソーラー充電式
家庭防水で、水・汗による故障を防止
手持ち面・かぶり面・ゴーグル等に装着可能

質量(g)38使用温度範囲(℃)-5~55電源ソーラー(充電式)遮光度#10(固定)応答速度1/3600秒視界範囲(mm)93×35戻り速度(秒)0.2遮光性能(通光時)#2.5寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)51×108×5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14681644MR-460S
21,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-04-20
用途: 溶接作業

先にレビューしていた人と同じく、1年半くらいで反応が鈍くなり、2年過ぎた頃反応が極端に遅くなりました(10秒以上戻らない、溶接中に明るくなることも)。
通光時の明るさが#2.5ということで購入しましたが#3とほとんど変わらず、耐久性も難ありということで星2つとさせて頂きます。

1が参考にしています
対象商品 : 14681644
2021-02-06
用途: 溶接作業
建設業・工事業

一年半くらいは普通に使えてましたが。時々遮光の反応が遅くなったり。チラついたり。そして、反応しなくなりました。残念!

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする