曜日別特売

防災面型レインボーミニ(キャップタイプ)

防災面型レインボーミニ(キャップタイプ) - マイト工業株式会社防災面型レインボーミニ(キャップタイプ) - マイト工業株式会社防災面型レインボーミニ(キャップタイプ) - マイト工業株式会社

新開発液晶採用で鮮明な視界を確保!
耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減!
TIG溶接対応/低電流対応(35A~200A)
ソーラー充電式
家庭防水仕様で水・汗等による故障を防止
直接被るヘッドバンドを装着しています。

使用温度範囲(℃)-5~55電源ソーラー(充電式)遮光度#10(固定)応答速度1/3600秒視界範囲(mm)93×35戻り速度(秒)0.2遮光性能(通光時)#2.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14681678MR-460-C防災面タイプ キャップ型
33,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
14681714MR-460M-Cマスクタイプ キャップ型
33,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする