曜日別特売

レインボーマスク INFO-2200

レインボーマスク INFO-2200 - マイト工業株式会社レインボーマスク INFO-2200 - マイト工業株式会社レインボーマスク INFO-2200 - マイト工業株式会社

新開発液晶採用で鮮明な視界を確保!
耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減!
4センサーにより高感度でアーク光を感知
X-モード機能搭載により外部光の影響を軽減
自動ON/OFF機能搭載 (45分で自動OFF/アーク光にて自動ON)
INFOモードで多彩なインフォメーション設定が可能
面体左側の外部ボタンで、グラインドモード切替可能
新設計のクッションパッド採用により、首への負担が激減
マグニプレート装着可能
直接被るヘッドバンドを装着しています。

使用温度範囲(℃)-5~55電源リチウム電池(CR2450×2個)、ソーラー併用感度調整方法0~10(11段階切替)遮光度WELD:#8~#13、CUT:#5~#8、GRIND:#3(固定)、X-MODE:#8~#13オートパワーオフ45分以上連続して光の変化がない場合、自動停止応答速度1/20000秒視界範囲(mm)112×78戻り速度(秒)0.1~1.0(11段階切替)モードINFOモード/トータル溶接時間、時刻(月差±30秒)、タイマー、アラーム、言語切替(日本語・英語)、ヘルプ遮光性能(通光時)#3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14681863INFO-2200-Hヘルメット取付型バンド装着型
90,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
14681845INFO-2200-Cキャップ型ヘッドバンド装着型
90,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14681845INFO-2200-C14162675MR-2300CLーC(キャップ型)INFO-2200-C 超高速遮光面 レインボーマスク マイト工業株式会社 14162675超高速遮光面 レインボーマスクマイト工業株式会社1台
58,980
税込64,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする