マイト工業株式会社
溶接熱保護スリーブヒートガード
用途
火傷などからの保護に
溶接ビート部、アーク熱、トーチハンドル部などの熱からの保護に
連続耐熱温度(℃)
1000
アズワン品番
64-8609-22
RoHS指令(10物質対応)
対応
瞬間耐熱温度(℃)
1400
内容量
1個
注意
※瞬間耐熱温度、連続耐熱温度は実測値であり、保証値ではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
材質
色
加工
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14682816
MHG-450
45
シリカ繊維
白
円筒状に編組
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください