ローラーポリッシャー

ローラーポリッシャー - マイト工業株式会社

強力モーター採用ながら静音・低振動を実現
平面・曲面の重研削から仕上げ研削まで、あらゆる研磨作業に対応!
研磨ガイド装着可能でヘアラインなどのストレート研磨が簡単加工
軽量コンパクト設計で取り回しラクラク

用途
(金属加工)バリ取り、ステンレスの鏡面仕上げ、鉄板などの黒皮取り、ステンレスのヘアライン加工、溶接ビード研磨加工、金属製品のキズ取り
(他材質の加工)木工製品の研磨、ガラス面の研磨、プラスチック製品の研磨、塗装はがし、他各種研削・研磨
定格入力電圧(V)単相100セット内容本体、研磨ガイド、六角レンチ(大・小×各1)、HLベルト(荒目#80)、研磨ベルト(アランダム#120・#180・#600×各1)質量(kg)1.6(入力コード含む)消費電力(W)220コード長さ(m)2定格周波数(Hz)50/60モーター単相直巻整流子モーター外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)100×205×112速度ベルト速度:580mpm定格入力電流(A)2.2ベルト寸法(mm)60×260アズワン品番65-2354-93RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
ベルト寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14682859RP-60E22060×260
110,000
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルトサンダーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/beltsander_howtouse/
2023-02-03

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする