曜日別特売

ハンズフリー拡声器

ハンズフリー拡声器 - audio-technicaハンズフリー拡声器 - audio-technicaハンズフリー拡声器 - audio-technicaハンズフリー拡声器 - audio-technicaハンズフリー拡声器 - audio-technicaハンズフリー拡声器 - audio-technicaハンズフリー拡声器 - audio-technicaハンズフリー拡声器 - audio-technica

独自の音響設計により、最長約63mまではっきりと声が届く自然な音質を実現。
取り外すことなく繰り返し使える専用充電池を採用。
ポータブルプレーヤーなど外部機器の音楽を再生しながら使用可能。
スポーツ指導時や防災備品として便利なホイッスル機能を搭載。
ベルト型・ボディーバッグ型・ショルダーバッグ型の3通りから選べる装着スタイル。

コード長さ(m)1.2付属品ハンズフリーマイクロホン、ウインドスクリーン、装着用ベルト、ACアダプター、ポーチ、外部機器接続用コード:1m(Φ3.5mmステレオミニ/L型)、単3形ニッケル水素電池×4個: 1,900mAh(HR-3UTG)質量(g)(本体のみ)約375、(マイクロホン)約28出力(W)定格:1.7(単3形ニッケル水素電池×4個)、2.9(単3形アルカリ乾電池×4個)、3.3(付属のACアダプター使用時)、最大:2(単3形ニッケル水素電池×4個)、3.2(単3形アルカリ乾電池×4個)、3.7(付属のACアダプター使用時)形式エレクトレットコンデンサー型電源DC4.8V(単3形ニッケル水素電池×4個)、DC6.0V(単3形アルカリ乾電池×4個)、DC12V(付属のACアダプター使用時)プラグ(mm)Φ2.5(モノラルミニL型)周波数特性(マイクロホン)200~4,000Hz消費電流(mA)320マイクロフォン部インピーダンス(Ω)680外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)109.5×189.3×56.7到達距離(m)(音声)約63、(ホイッスル)約40防塵防水性能JIS/IEC保護等級:IPX2相当入力端子(マイク)Φ2.5mmモノラルミニジャック、(外部)Φ3.5mmステレオミニジャックスピーカーユニットΦ76mm(フルレンジ)電池使用時間(時間)単3形ニッケル水素電池:約13、単3形アルカリ乾電池使用時:約12指向性単一指向性周波数帯域(Hz)(再生)200~18000音圧感度(dB/mW)(マイクロホン)‐35.5ベルト長さ(cm)(調節可能範囲)55~120内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14694253ATP-SP404
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする