曜日別特売

ハンズフリー拡声器

ハンズフリー拡声器 - audio-technicaハンズフリー拡声器 - audio-technicaハンズフリー拡声器 - audio-technicaハンズフリー拡声器 - audio-technicaハンズフリー拡声器 - audio-technicaハンズフリー拡声器 - audio-technicaハンズフリー拡声器 - audio-technica

ハンズフリーだから身振り手振りも自由自在、手軽に確実にクリアな拡声を実現。
ハンズフリーマイクロホン&ベルト装着型の採用により、さまざまなシチュエーションで使用可能。
付属の専用ハンズフリーマイクロホンは頭にしっかり留まるバックホールド式。
フレキシブルアームでマイクの位置を自由に調整可能。ウエスト55~100cmまで対応する装着用ベルト付属。
電源コードの取り回しが気にならない乾電池駆動。電源のON/OFFも音量の調整も1つのつまみで簡単操作。

コード長さ(m)1.2付属品ウインドスクリーン(出荷時は取り付けた状態になっています)質量(g)(本体)約340、(マイクロフォン)約25出力(W)(スピーカー部)定格:6、最大:10、(アンプ部)定格:5、最大7電源DC9V(単3形乾電池×6個・別売)プラグ(mm)Φ3.5(金メッキモノラルミニ)周波数特性拡声器:300~20kHz(±10dB)、マイクロフォン:200~8kHz消費電流(mA)500出力インピーダンス(Ω)(マイクロホン)600到達距離(m)約45入力端子(マイク)Φ3.5mmモノラルミニジャックスピーカーユニット6.6cmフルレンジコーン 6W、4Ω電池使用時間(時間)(マンガン乾電池使用時)約4、(アルカリ乾電池使用時)約8指向性単一指向性(ハイパーカーディオイド)音圧感度(dB/mW)(スピーカー)86±2dBSNR値60dBベルト長さ(cm)(調節可能範囲)55~100内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14694488ATP-SP303
21,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする