テクナ
ハンディスポット溶接機
ガンとトランスが一体型で、タイマーを内蔵した軽量・小型・手持ちミニスポット溶接機です。
使用率(%)
1.1
周波数(Hz)
50/60
入力電圧(V)
200
定格容量
2.5kVA、最大:20.5kVA
アーム長さ(mm)
125~500
エアーホース内径(Φmm)
6
アーム寸法(mm)
間隔:94、径22Φ
空気消費量(m
3
/min)
1
ケーブル
2.5mm
加圧力(N)
最大:1200、最長アーム:380
直径交差(mm)
8+8
チップ径(Φmm)
12
ヒューズ容量(A)
16
定格二次負荷電圧(V)
2.5
溶接能力
16KVA
空気圧
6bar
溶接電流(kA)
6.55
短絡電流(A)
8200
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14722427
ART-7911
¥
857,000
¥
619,800
¥
681,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください