曜日別特売

インラインエアフィルタ ZFC7E

インラインエアフィルタ ZFC7E - SMCインラインエアフィルタ ZFC7E - SMC

使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。
回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。
2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)

ボディサイズ(7) 100L/minオーダーメイド仕様標準内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径(inch)
ろ過面積(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44428606ZFC7E5/16"5/161260
2,310
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
44428676ZFC7E-B5/16"5/161260
2,370
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする