曜日別特売
モノタロウ

交換部品 エアーリベッターセットM-6303K用

交換部品 エアーリベッターセットM-6303K用 - モノタロウ

エアーリベッターセットM-6303K用交換部品です。

用途消耗した部品の交換用に。適合エアーリベッターセットM-6303Kセット内容ノーズピース(2.4×1、3.2×2、4.0×2、4.8×1)、ジョーケース×1、ジョー×1、ジョープッシャー×1、ジョープッシャースプリング×1内容量1セット
注意
※エアーリベッターセットM-6303K以外には使用しないでください。
※消耗した部品は早めに交換をしてください。
※用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14733304-
3,798
4,178(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする