交換部品 エアーリベッター 油圧式 MR150I用
エアーリベッター(油圧式)MR150I用交換部品です。
用途
消耗した部品の交換用に。
適合
エアーリベッター(油圧式)MR150I
セット内容
ノーズピース(2.0×1、2.4×1、3.2×1、4.0×1)ジョー×1、ノーズピース用Oリング×4
内容量
1セット
注意
※エアーリベッター(油圧式)MR150I以外には使用しないでください。
※消耗した部品は早めに交換をしてください。
※用途以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14733329
-
¥
2,290
¥
1,090
アウトレット
¥
1,199
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り14点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください