サカタ製作所
雪止金具 Vストッパー
上からボルト留めによるワンタッチ施工。上からの施工のため、腰への負担が低減されます。
採光・通風穴が雪どけを促進します。アングルに取り付けて使用します。
用途
ハゼ式折板屋根谷部分の雪止めとして
材質
ドブメッキ
内容量
1個
注意
※アングル及びアングルを折板屋根に取り付ける金具は付属していません
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
ピッチ/山(mm)
アングル寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14757926
600111
ハゼ1型
333
4×50/6×50
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
14757935
600112
ハゼ1型
333
6×65
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
14757944
600113
ハゼ2型
500
3×40/5×40
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
14757953
600114
ハゼ2型
500
4×50/6×50
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
14757969
600115
ハゼ2型
500
6×65
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
14757978
600116
ハゼ3型
300
3×40/5×40
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
14757987
600117
ハゼ3型
300
4×50/6×50
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください