サカタ製作所
雪止金具 ガッチリ君 重ね式88タイプ用
重ね式折板屋根の谷部分をガードし、雪の落下を防ぎます。アングルを使わずに谷部の雪を止めることができます。
施工後の取付でOK。施工性に優れています。5/16ケプス付属。
締付トルク:17N・m
用途
重ね式折板屋根谷部分の雪止めとして
仕様
5/16ケプス付
適合
重ね式88タイプ
材質
ラスパート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14758005
430681
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください