曜日別特売

ヤリイカケースー2

ヤリイカケースー2 - サンコー(三甲)
(1件のレビュー)
用途ヤリイカ等ワンウェイ出荷用有効内寸(mm)269×145×30外寸(mm)290×165×39内寸(mm)275×150×30フタなし圧縮荷重(kN[kgf])1.67(170)内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1473457310015100WHNA1.2乳白色PP
280
189
208(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14734573
2019-08-09
用途: 夜炊きイカ釣りのイカ入れ

少し小さいですが、鮮度を保ったままで持ち帰ることが出来ました。友人にも勧めたいと思います。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする