サンコー(三甲)
イカナゴケース
材質
PP
フタの有無
なし
フタ
なし
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14734589
10015401WHNA
0.4
372×225×26
171×98×17
乳白色
¥
442
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14734598
10020200WHNA
1.7
352×204×35
334×186×27
乳白色
¥
354
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14734607
10020500WHNA
0.4
375×226×28
176×101×20
乳白色
¥
415
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14734643
10020800WHNA
0.4
360×221×27
165×96×20
乳白色
¥
391
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る